Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
5F764381
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
Anel Ripca para cabo 1,5-2,5 mm² azul Ø 8,4 mm 50 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F764381
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
28.1
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
28.1
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.4
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
17.1
Marca
Ripca
Código do produto
85369010
Type
Ring Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F764381
EAN
8712734009298
UBB
500641067714
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
658BLU-50