text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 5.3mm z gniazdem 1000 sztuk


Položka č. 7G156403
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 21.7
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 21.7
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 3.7
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11.2
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 7G156403
EAN 8712734046026
UBB 500641048342
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 557RED-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.