text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de retificação Tyrolit 200 x 90-W=20


Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga

Referência 6A956485
Diâmetro 200
Tipo Outro
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 200
Tipo Outro
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 46
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Descrição

Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga vitrificada. Um melhor desempenho pode ser alcançado com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664621
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.