Anilhas de ajuste
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
Anilhas & Freios
Anilhas de ajuste
51373
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
Anel de ajuste com 2 pernos sextavado interior DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A2 50 with DIN 914
Referência
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 914
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 914
Padrões
DIN
705-A
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar