text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoragem perno 12/120


Funcionamento - A FAZ II é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe também disponível para instalação à distância mediante determinadas condições. - Antes da instalação, coloque a porca hexagonal na posição ideal (o pino de deslocação é projectado em aprox. 3 mm para fora da porca hexagonal). - Quando aplicar o binário, o parafuso cónico é empurrado para o clipe de expansão e expande-o contra a parede do orifício de perfuração. - A gravação da cabeça oferece um controlo simples da ancoragem. - No caso da instalação em série, recomendamos o uso da ferramenta de instalação da âncora do parafuso FABS.

Referência 96367FIS
Diâmetro
Comprimento
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por peça (g) 189.025
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 151 mm
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por peça (g) 189.025
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

Funcionamento - A FAZ II é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe também disponível para instalação à distância mediante determinadas condições. - Antes da instalação, coloque a porca hexagonal na posição ideal (o pino de deslocação é projectado em aprox. 3 mm para fora da porca hexagonal). - Quando aplicar o binário, o parafuso cónico é empurrado para o clipe de expansão e expande-o contra a parede do orifício de perfuração. - A gravação da cabeça oferece um controlo simples da ancoragem. - No caso da instalação em série, recomendamos o uso da ferramenta de instalação da âncora do parafuso FABS.

Números do artigo

Referência 96367FIS
EAN 4006209963678
UBB 500616705975
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 96367
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.