Chaves de pinças
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
Gama ferramentas
Chaves diversas
Chaves de pinças
41103AMF
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
AMF Chave de pino facial articulada 764C para distância entre furos 80-125 mm dm 7,9 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Descrição completa
Referência
41103AMF
Desenho
Com pino
Comprimento (mm)
295
Diâmetro do pino (mm)
8
Largura da chave (mm)
125 - 125
Peso por peça (g)
616
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Com pino
Comprimento (mm)
295
Diâmetro do pino (mm)
8
Largura da chave (mm)
125 - 125
Peso por peça (g)
616
Model
764
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Números do artigo
Referência
41103AMF
EAN
4020772041106
UBB
500617713952
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
41103