text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 55160


Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Referência 55160AMF
Desenho Com alça
Comprimento (m) 206
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 45 - 50
Largura do parafuso (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com alça
Comprimento (m) 206
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 45 - 50
Largura do parafuso (mm) 6
Peso por peça (g) 155
Código pautal 82041100
Type Hook Wrench

Descrição

Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 55160AMF
EAN 4020772055165
UBB 500617771117
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 55160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.