text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 53181


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Referência 53181AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 280
Diâmetro do pino (mm) 5
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 90 - 90
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 280
Diâmetro do pino (mm) 5
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 90 - 90
Peso por peça (g) 350
Model 776C
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 53181AMF
EAN 4020772053185
UBB 500617763940
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.