text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Referência 53173AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 460
Diâmetro do pino (mm) 8
Altura da cabeça (mm) 8
Largura da chave (mm) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 460
Diâmetro do pino (mm) 8
Altura da cabeça (mm) 8
Largura da chave (mm) 230 - 230
Peso por peça (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53173
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.