text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 53157


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Referência 53157AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 335
Diâmetro do pino (mm) 6
Altura da cabeça (mm) 7
Largura da chave (mm) 155 - 155
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 335
Diâmetro do pino (mm) 6
Altura da cabeça (mm) 7
Largura da chave (mm) 155 - 155
Peso por peça (g) 610
Model 776D
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 53157AMF
EAN 4020772053154
UBB 500617763601
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53157
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.