text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 53132


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Referência 53132AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 205
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 60 - 60
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 205
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 60 - 60
Peso por peça (g) 170
Model 776D
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 53132AMF
EAN 4020772053130
UBB 500617763452
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53132
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.