text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chaves de gancho 51912


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Referência 51912AMF
Desenho Outro
Comprimento (mm) 420
Diâmetro do pino (mm) 8
Altura da cabeça (mm) 8
Largura da chave (mm) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 420
Diâmetro do pino (mm) 8
Altura da cabeça (mm) 8
Largura da chave (mm) 230 - 230
Peso por peça (g) 1015
Model 776SC
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 51912AMF
EAN 4020772051914
UBB 500617760060
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 51912
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.