Chaves de pinças
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
Gama ferramentas
Chaves diversas
Chaves de pinças
40626AMF
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
AMF Chave de pino de face ajustável 758 para espaçamento de furo 11-60 mm espigão dm 3,9 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Descrição completa
Referência
40626AMF
Desenho
Com pino
Comprimento (mm)
160
Diâmetro do pino (mm)
4
Largura da chave (mm)
60 - 60
Peso por peça (g)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Com pino
Comprimento (mm)
160
Diâmetro do pino (mm)
4
Largura da chave (mm)
60 - 60
Peso por peça (g)
125
Model
758
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Números do artigo
Referência
40626AMF
EAN
4020772040628
UBB
500617711717
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40626