text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chave de gancho articulada no. 776 C para diâmetro exterior 35-60 mm espigão dm 4 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Referência 53074AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 205
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 60 - 60
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 205
Diâmetro do pino (mm) 4
Altura da cabeça (mm) 5
Largura da chave (mm) 60 - 60
Peso por peça (g) 170
Model 776C

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 53074AMF
EAN 4020772053079
UBB 500617762876
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53074
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.