text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chave de gancho articulada n.º. 776 C para diâmetro exterior 60-90 mm calha dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Referência 53082AMF
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 280
Diâmetro do pino (mm) 6
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 90 - 90
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 280
Diâmetro do pino (mm) 6
Altura da cabeça (mm) 6
Largura da chave (mm) 90 - 90
Peso por peça (g) 360
Model 776C

Descrição

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53082
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.