text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chave de caixa quadrada DIN 904 L Tamanho 19 mm, comprimento 320 mm pino de apoio 400 x 16 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Referência 41939AMF
Largura da chave (mm) 19
Forma da lâmina Outro
Comprimento do punho (mm) 400
Peso por peça (g) 2990
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Forma da lâmina Outro
Comprimento do punho (mm) 400
Peso por peça (g) 2990

Descrição

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Números do artigo

Referência 41939AMF
EAN 4020772041939
UBB 500617717185
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 41939
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.