Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
46763AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T9 Lâmina de 40mm Pega pequena 75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
46763AMF
Isolado
Sim
Peso
15
Comprimento total (mm)
75
Tamanho (TX)
9
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
15
Comprimento total (mm)
75
Tamanho (TX)
9
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Com furo
Não
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Peso por peça (g)
9
Model
907S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
46763AMF
EAN
4020772046767
UBB
500617746622
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
46763