text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T8 Lâmina de 40mm Pega pequena 75mm


Referência 46755AMF
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 75
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 75
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 2.31
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 8
Model 907S

Números do artigo

Referência 46755AMF
EAN 4020772046750
UBB 500617746549
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 46755
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.