text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T6 35mm Lâmina Pega pequena 70mm


Referência 46730AMF
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 1.7
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 7
Model 907S

Números do artigo

Referência 46730AMF
EAN 4020772046736
UBB 500617746390
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 46730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.