text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T50 100mm Lâmina T-Grip 180mm


Referência 46029AMF
Isolado Sim
Peso 160
Comprimento total (mm) 180
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 160
Comprimento total (mm) 180
Tamanho (TX) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Com furo Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 8.83
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 158
Model 907Q

Números do artigo

Referência 46029AMF
EAN 4020772046026
UBB 500617743082
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 46029
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.