Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
45989AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T40 100mm Lâmina T-Grip 130mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
45989AMF
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento total (mm)
130
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento total (mm)
130
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Com furo
Não
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
6.65
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Peso por peça (g)
80
Model
907Q
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
45989AMF
EAN
4020772045982
UBB
500617742746
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
45989