text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T30 100mm Lâmina T-Grip 130mm


Referência 45963AMF
Isolado Sim
Peso 75
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 75
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 5.52
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 61
Model 907Q

Números do artigo

Referência 45963AMF
EAN 4020772045968
UBB 500617742662
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 45963
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.