Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
45930AMF
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
AMF 907Q Chave L Torx T20 100mm Lâmina T-Grip 130mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
45930AMF
Isolado
Sim
Peso
60
Comprimento total (mm)
130
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
60
Comprimento total (mm)
130
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Com furo
Não
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3.86
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Model
907Q
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
45930AMF
EAN
4020772045937
UBB
500617742332
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
45930