text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 6897K Ficha de Ligação para Monitor de Sensor 6897S/6820SIS Cabo de 2m de comprimento


Referência 90613AMF
Sem halogéneos Sim
Tipo de cabo >12
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento do cabo (m) 2
Blindado Não
Material da superfície de contacto Dourado
Vulcanizar Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Sim
Tipo de cabo >12
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento do cabo (m) 2
Blindado Não
Material da superfície de contacto Dourado
Vulcanizar Não
Material do revestimento do cabo Outro
Grau de proteção (IP) IP68
Tipo de ligação eléctrica, lado da caixa Plugue de bloqueio de giro NEMA
Tipo de ligação eléctrica, lado do campo Outro
Alimentação do cabo de posicionamento, lado da caixa Direto
Alimentação do cabo de posicionamento, lado do campo Em ângulo reto
Com indicação por LED Não
Tipo de contacto de encaixe, lado do campo Núcleos únicos
Material do corpo de contacto Outro
Cor da bainha do cabo Preto
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 75
Model 6897K

Números do artigo

Referência 90613AMF
EAN 4020772090616
UBB 500617843312
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 90613
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.