Acessórios de armários de armazém
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
2D407763
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
Aluminium box Mini L 600 x W 400 x H 240 mm 42 l with hinged catch ZARGES
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D407763
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
42
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
42
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
220
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
240
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
550
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D407763
EAN
4003866408610
UBB
500581323879
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
40861