Acessórios de armários de armazém
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
5F907278
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
Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F907278
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
200
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
755
Altura interior (mm)
485
Largura exterior (mm)
790
Altura exterior (mm)
515
Profundidade exterior (mm)
1192
Profundidade interior (mm)
1160
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F907278
EAN
4054773023557
UBB
500582372859
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
D415