text.skipToContent text.skipToNavigation

Plateau-support Scotch Brite™ DH-AC D. 115 mm M14 avec centrage 3M


Os discos 3M™ Centre Pin Back-Up Pads são utilizados em conjunto com os discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning. As nossas almofadas não interferem com as superfícies de trabalho.Coloque rápida e facilmente os discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning centrados com as almofadas 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. As nossas almofadas permitem que os discos sejam utilizados no ângulo habitual, não interferem com as superfícies de trabalho e tornam a centragem dos discos mais rápida.

Numéro d'article 616803M
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 115
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 600
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 115
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 600
Code Douanier 3926909790

La description

Os discos 3M™ Centre Pin Back-Up Pads são utilizados em conjunto com os discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning. As nossas almofadas não interferem com as superfícies de trabalho.Coloque rápida e facilmente os discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning centrados com as almofadas 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. As nossas almofadas permitem que os discos sejam utilizados no ângulo habitual, não interferem com as superfícies de trabalho e tornam a centragem dos discos mais rápida.

Numéros d'articles

Numéro d'article 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.