text.skipToContent text.skipToNavigation

Almofada de apoio 3M Cubitron™ II dm 125 mm M14 com nervuras


Utilize a almofada de apoio com nervuras 3M™ com os discos 3M™ Cubitron™ II para melhorar o corte e a vida útil do disco. A nossa almofada apresenta um padrão de nervuras único e é resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ajuda a melhorar a eficiência e a reduzir os custos.Maximize a vida útil e a taxa de corte dos discos 3M™ Cubitron™ II, utilizando com eles a almofada de apoio com nervuras de alto desempenho 3M™.Quando emparelhadas com os discos 3M Cubitron II, as nossas almofadas de apoio ajudam a tornar os processos mais eficientes, ao mesmo tempo que reduzem os custos.

Referência 1N569583
Dispositivo de fixação Rosca
Tamanho da ligação M14
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Marca 3M
Código pautal 84661038
Embalado por 1

Especificações

Dispositivo de fixação Rosca
Tamanho da ligação M14
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Marca 3M
Código pautal 84661038
Model EACH

Descrição

Utilize a almofada de apoio com nervuras 3M™ com os discos 3M™ Cubitron™ II para melhorar o corte e a vida útil do disco. A nossa almofada apresenta um padrão de nervuras único e é resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ajuda a melhorar a eficiência e a reduzir os custos.Maximize a vida útil e a taxa de corte dos discos 3M™ Cubitron™ II, utilizando com eles a almofada de apoio com nervuras de alto desempenho 3M™.Quando emparelhadas com os discos 3M Cubitron II, as nossas almofadas de apoio ajudam a tornar os processos mais eficientes, ao mesmo tempo que reduzem os custos.

Números do artigo

Referência 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 64861
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.