text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate universal Knipex comprimento 160 mm com isolamento por imersão cromado VDE


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.700.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2 - 2
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,1mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 10,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 07 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.