text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Knipex comprimento 160 mm cabos multi-componentes cromados VDE


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.600.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 200
Type VDE Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,1mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 10,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 06 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.