text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Universal Gedore SB 142 12 TL Abertura de mandíbula 44mm Cabo antiderrapante Aço Cromado 12”

Referência 3E859313
Proteção da superfície Cromado
Peso 550
Com dispositivo de corte Não
Largura da cabeça (mm) 8.5
Design do punho 2 componentes

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 550
Com dispositivo de corte Não
Largura da cabeça (mm) 8.5
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Não
Com dispositivo de interbloqueio Sim
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Model SB 142 12 TL

Descrição

Conforme DIN ISO 8976 Forma C, com junta em caixa e proteção de aperto, ajuste fino por botão de pressão, n.º 142 12 = ajustável em 17 direcções, ajuste com uma mão por botão de pressão com grande superfície de atuação, cabeça de alicate estreita para locais de difícil acesso, maxilas de alicate compridas, superfícies de agarrar deslocadas, auto-fixação em porcas e tubos, aço cromo-vanádio especial GEDORE, faces serrilhadas temperadas por indução, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2081229
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.