text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8250VDE 200


Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, com duas

Referência G3043.000.100
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 365
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 365
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 40
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 310
Type Universal Pliers

Descrição

Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, com duas camadas de isolamento. JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, cabos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado

Números do artigo

Referência G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6720250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.