text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8250 180 VDE


Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, com duas camadas de isolamento. conforme EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, * Superfícies/cabos coroados - ou seja, pouco arredondados - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado

Numero articolo G3043.825.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 312
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Confezionato per 1

Specifiche

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 312
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 38.5
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 25.6
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 11
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 280
Código pautal 8203200000
Type Universal Pliers

Descrizione

Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1,6 mm, GEDORE aço especial temperado e revenido, cromado, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, com duas camadas de isolamento. conforme EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, * Superfícies/cabos coroados - ou seja, pouco arredondados - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado

Numeri di articolo

Numero articolo G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  6720090
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.