text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8250 160 VDE


conforme EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, * Superfícies/cabos coroados - ou seja, pouco arredondados - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool

Referência G3043.825.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 236
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 236
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 35
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 22.8
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 10.4
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 240
Type VDE Pliers

Descrição

conforme EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, JC = cromado, cabos de 2 componentes, faces de agarrar serrilhadas, junta inserida, * Superfícies/cabos coroados - ou seja, pouco arredondados - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, cromado

Números do artigo

Referência G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 1429582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.