text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-200 TL


Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Referência G3043.400.200
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 285
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 285
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 42
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 29.5
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.6 - 1.6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 265
Código pautal 8203200000
Type Universal Pliers

Descrição

Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3043.400.200
EAN 4010886671184
UBB 240102246248
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6711850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.