text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-180 JC


Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Article number G3043.300.180
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 261
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 261
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 11.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 265
Código pautal 8203200000
Type Universal Pliers

Description

Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Article numbers

Article number G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  6731530
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.