text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210 160 TL


Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Numéro d'article G3043.400.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 165
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 165
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 34
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 23
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.6 - 1.6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 10.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 165
Código pautal 8203200000
Type Universal Pliers

La description

Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Numéros d'articles

Numéro d'article G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6711340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.