text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 AB-200 JC


Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de agarrar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar à volta do canto, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Referência G3027.300.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 225
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 225
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 70.5
Largura da cabeça (mm) 18.5
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8203200000
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de agarrar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar à volta do canto, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6721300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.