text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 AB 160 VDE


Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 6090

Numer artykułu G3026.712.180
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 177
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 177
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 46
Largura da cabeça (mm) 16.5
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 170
Type Telephone Pliers

Opis

Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Numery artykułów

Numer artykułu G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6721730
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.