text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 AB-160 JC


Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de agarrar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado a quente, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzen

Referência G3027.300.160
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 163
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 163
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 46
Largura da cabeça (mm) 16.5
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 130
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, superfícies de agarrar angulares, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado a quente, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6720920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.