text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 160 VDE


Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, Para segurar, agarrar, dobrar e cortar, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Artikelnummer G3026.700.180
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 193
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 193
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 50
Largura da cabeça (mm) 16.5
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 155
Código pautal 8203200000
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, Para segurar, agarrar, dobrar e cortar, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6721570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.