text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Knipex Alligator com cabo multi-componente de 70mm de abertura da mandíbula em aço cromado 300mm


KNIPEX Alligator® Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta,

Referência 4G193899
Comprimento (mm) 300
Número de regulações 9
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 300
Número de regulações 9
Marca Knipex

Descrição

KNIPEX Alligator® Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. Proteção contra entalamento, para evitar entalamento dos dedos do operador. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm- Sistema de proteção anti-queda: sim

Números do artigo

Referência 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 02 300 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.