text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate para bomba de água Knipex Alligator® com pegas finas multi-componentes preto atramentido 250 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Maior potência e conforto em comparação com chaves inglesas convencionais do mesmo comprimento: Ajuste de engate de 9 níveis para uma capacidade de preensão 30% maior. Bom acesso à peça de trabalho devido a uma forma estreita na cabeça e na articulação da ferramenta. Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca aplicação de força nos trabalhos. Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste. Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla. Construção robusta, resiste à sujeira- especialmente adequado para trabalhos exteriores. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo. Com capas de componentes múltiplos bicolores estreitas nos cabos, sem rebordo para um manuseio mais fácil e um transporte mais simples.

Referência K1088.200.251
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Design do punho 2 componentes
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Maior potência e conforto em comparação com chaves inglesas convencionais do mesmo comprimento: Ajuste de engate de 9 níveis para uma capacidade de preensão 30% maior. Bom acesso à peça de trabalho devido a uma forma estreita na cabeça e na articulação da ferramenta. Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca aplicação de força nos trabalhos. Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste. Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla. Construção robusta, resiste à sujeira- especialmente adequado para trabalhos exteriores. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo. Com capas de componentes múltiplos bicolores estreitas nos cabos, sem rebordo para um manuseio mais fácil e um transporte mais simples.

Números do artigo

Referência K1088.200.251
EAN 4003773030256
UBB 500504104190
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 02 250 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.