text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Knipex 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Abrir totalmente, empurrar, agarrar!. ajuste rápido adicional na peça de trabalho através do deslizamento do cabo do alicate. Combina o comprovado e fiável bloqueio do pino da dobradiça com uma função adicional de empurrar, que facilita o trabalho em áreas muito estreitas e de difícil acesso. O ajuste diretamente na peça de trabal

Referência K1087.220.250
Comprimento (mm) 250
Marca Knipex
Peso por peça (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Marca Knipex
Peso por peça (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Descrição

KNIPEX Cobra® QuickSet Abrir totalmente, empurrar, agarrar!. ajuste rápido adicional na peça de trabalho através do deslizamento do cabo do alicate. Combina o comprovado e fiável bloqueio do pino da dobradiça com uma função adicional de empurrar, que facilita o trabalho em áreas muito estreitas e de difícil acesso. O ajuste diretamente na peça de trabalho é possível através de um simples deslizamento do cabo do alicate. Bloqueio seguro do pino da dobradiça com a primeira carga de trabalho. A largura de preensão do alicate é então fixa e só pode ser ajustada premindo o botão. Para voltar a ativar a função de deslizamento, o parafuso da dobradiça deve ser solto premindo o botão e o alicate deve ser completamente aberto novamente. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. Cartão de auto-atendimento/blister. - Posições de regulação: 25- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm

Números do artigo

Referência K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 21 250 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.