text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Gedore SB 142 10 TL Abertura da mandíbula 38mm Cabo antiderrapante Aço cromado 10”

Referência 7B723198
Forma Curvado
Peso 381
Com dispositivo de corte Não
Comprimento (mm) 255
Material Aço

Especificações

Forma Curvado
Peso 381
Com dispositivo de corte Não
Comprimento (mm) 255
Material Aço
Com função de decapagem Não
Com dispositivo de interbloqueio Sim
Forjado Sim
Marca Gedore
Model SB 142 10 TL

Descrição

Conforme DIN ISO 8976 Forma C, com junta em caixa e proteção de aperto, ajuste fino por botão de pressão, N.º 142 10 = 15 vias de ajuste, ajuste com uma mão por botão de pressão com grande superfície de atuação, cabeça de alicate estreita para locais de difícil acesso, maxilas de alicate compridas, superfícies de agarrar deslocadas, auto-fixação em porcas e tubos, aço cromo-vanádio especial GEDORE, faces serrilhadas temperadas por indução, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1700111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.