text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba d'água Knipex Cobra com cabo em embalagem blister mandíbula 70mm aço cromado 300mm


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox.

Referência 6T093141
Comprimento (mm) 300
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 300
Marca Knipex

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos dos operadores sejam entalados. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. cartão de auto-atendimento/blister. - Posições de regulação: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 6T093141
EAN 4003773080596
UBB 500641771943
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 02 300 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.