text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba d'água Knipex Cobra Cabo multicomponente com abertura de mandíbula de 42 mm Aço cromado 180 mm


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dente

Referência 7T914638
Comprimento (mm) 180
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 180
Marca Knipex

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos dos operadores sejam entalados. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Posições de regulação: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 02 180 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.