text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba d'água Gedore 10C-245mm


Junta de deslizamento e rebaixo dentado, faces serrilhadas endurecidas por indução, com proteção para os dedos, fixa-se automaticamente em tubos e porcas, aço cromo-vanádio especial GEDORE, cromado, Modelo C = pegas riscadas, Modelo JC = com pegas de 2 componentes, 145 15 = 9 ajustes, largura do vão 39 mm

Referência G2570.000.245
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 365
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 250
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 365
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dobradiça Sliding joint
Comprimento do mordente (mm) 41
Abertura máxima das bochechas (mm) 39
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 7.8
Com proteção contra impactos Não
Número de regulações 7
Altura da cabeça (mm) 47
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 300
Código do produto 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

Junta de deslizamento e rebaixo dentado, faces serrilhadas endurecidas por indução, com proteção para os dedos, fixa-se automaticamente em tubos e porcas, aço cromo-vanádio especial GEDORE, cromado, Modelo C = pegas riscadas, Modelo JC = com pegas de 2 componentes, 145 15 = 9 ajustes, largura do vão 39 mm

Números do artigo

Referência G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 6412000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.