text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis internos Gedore 8005 J 305-500mm 705mm

Referência 2L230996
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 705
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 705
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 305 - 500
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8005 J

Descrição

Fornecido com seis pontas de aperto diferentes, o anel de retenção fica bem preso antes de ser retirado, escolhendo uma distância adequada entre as pontas de aperto. Desta forma, evita-se um movimento desnecessário do alicate e o anel de retenção pode ser completamente aberto. O movimento paralelo especial das pontas de aperto e as suas reentrâncias na direção da pressão aplicada asseguram que o anel de retenção será fixado com firmeza, Utilizando um emparelhamento adequadamente largo das pontas de aperto, o anel é fixado com segurança antes do curso real da pinça. O movimento paralelo especial das pontas de aperto e os seus recessos na direção da pressão aplicada asseguram que o anel de retenção é fixado com firmeza

Números do artigo

Referência 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6707230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.