text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis externos Gedore 8005 A 305-500mm 665mm

Referência 6X506355
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 665
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 665
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 305 - 500
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8005 A

Descrição

Fornecido com quatro pontas de aperto diferentes, O anel de retenção é fixado com segurança antes da remoção, escolhendo uma distância adequada entre as pontas de aperto. Deste modo, evita-se um movimento desnecessário do alicate e o anel de retenção pode ser completamente aberto. O movimento especial paralelo das pontas de aperto e das suas reentrâncias no sentido da pressão exercida garantem uma fixação firme do anel de retenção, DBGM (= Patente de Utilidade Alemã), O movimento especial paralelo das pontas de aperto e das suas reentrâncias no sentido da pressão exercida garantem uma fixação firme do anel de retenção

Números do artigo

Referência 6X506355
EAN 4010886670712
UBB 500642366693
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6707150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.